廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(軸保護スペーサー) SS-000Eシリーズ(細目ネジ用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11143746
品番
SS-261E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
寸法L(mm)
1
材質
黄銅
D
2
仕様
メネジ内径:(参考値)2.18
RoHS指令(10物質対応)
対応