スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11143834 品番 SM-201.5E
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別) アウトレット
¥889719
寸法L(mm)1.5 材質黄銅 D1.4 仕様メネジ内径:(参考値)1.52 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11144044
2022-08-31
用途:
ネジキズ防止用

以前は、丸棒を切って使用していましたので、切断と面取りの手間が掛かっていましたが、この製品が有ることを知って作業効率UPです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3477:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする