SM-261E スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用) 廣杉計器 11143843

SM-261E スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用) 廣杉計器 11143843
SM-261E スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用) 廣杉計器 11143843

スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)1
D2
内容量1袋(50個)注文コード11143843品番SM-261E
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)アウトレット
¥889719
寸法L(mm)1材質黄銅D2仕様メネジ内径:(参考値)2.06RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11144044
2022-08-31
用途: ネジキズ防止用

以前は、丸棒を切って使用していましたので、切断と面取りの手間が掛かっていましたが、この製品が有ることを知って作業効率UPです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3477:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする