329

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11143871 品番28L-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・定番のダイヤモンド型トレッドパターン。・強化ナイロンベルト構造を採用し、タイヤライフを向上。・耐カット性能・耐チッピング性能・耐熱性向上のため専用コンパウンドを採用。・幅広く展開したトレッドが、ショルダー部やサイドウォールに生じやすいカットや擦れを抑制。

仕様PR/LISS:16、TT/TL:TL 構造bias
注意
※・VF/IF規格のタイヤには、必ず専用リムをご使用ください。・LIは、ロードインデックス(負荷能力)、SSは、スピードシンボル(速度コード)です。・T/Tはチューブタイプ、T/Lはチューブレスタイプです。・個人様宅宛の発送は承れません。法人様か個人事業主様で屋号つけられている場合のみ対応可能となります事を予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする