321 PLUS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様PR/LISS:10、TT/TL:TL 注文コード11143880 品番15.5/60-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

・さまざまな路面コンディションでの使用を想定して新たに設計されたローダー用タイヤ。・最大化されたラグ高さを誇る最新のトレッドパターンにより、優れたトラクション性能と耐久性を実現。・優れた耐ダメージ性・ロングライフ化を可能にする独自の耐熱性コンパウンドを採用。

仕様PR/LISS:10、TT/TL:TL 構造bias
注意
※・VF/IF規格のタイヤには、必ず専用リムをご使用ください。・LIは、ロードインデックス(負荷能力)、SSは、スピードシンボル(速度コード)です。・T/Tはチューブタイプ、T/Lはチューブレスタイプです。・個人様宅宛の発送は承れません。法人様か個人事業主様で屋号つけられている場合のみ対応可能となります事を予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする