廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11143886
品番
SM-301.5E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
寸法L(mm)
1.5
材質
黄銅
D
2.2
仕様
メネジ内径:(参考値)2.28
RoHS指令(10物質対応)
対応