廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
黄銅垂直取付スペーサー / VAB-E
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
寸法H(mm)
10
注文コード
11144148
品番
VAB-410E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
快削黄銅(C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
寸法H(mm)
10
寸法M(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応