ジョイナーS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質(本体)プラスチック・黒色 注文コード11144160 品番WE0243
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る
用途ライティングダクトの直線連結に使用します 電源の引込みはできません 幅(mm)140 質量(kg)0.1 高さ(mm)15 材質(本体)プラスチック・黒色 奥行(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする