コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の ライティングレール
コイズミ(小泉成器)の フィードインキャップ
フィードインキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(本体)
プラスチック・黒色
注文コード
11144178
品番
WE0241
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
その他
ライティングダクトの端末から電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)
幅(mm)
160
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
20
奥行(mm)
33
色(本体)
プラスチック・黒色