コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ジョイナーS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(本体)
プラスチック・白色
注文コード
11144196
品番
WE0233
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ライティングダクトの直線連結に使用します(※電源の引込みはできません)
幅(mm)
140
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
15
材質(本体)
プラスチック・白色
奥行(mm)
24