コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
エンドキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
17
注文コード
11144205
品番
WE0232
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ライティングダクトの端末を閉鎖する場合に使用します
幅(mm)
23
高さ(mm)
17
材質(本体)
プラスチック
奥行(mm)
33
色(本体)
白