コイズミ(小泉成器)
投光器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
11144230
品番
AU55234
参考基準価格(税別)
¥99,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●落下防止ワイヤー付●光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)●首振角度:90mm
その他
70/70/72VA(100/200/240V)
材質
【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】ステンレス・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明
長さ(mm)
296
幅(mm)
354
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
269
タイプ
ボルト取付専用
消費電力(W)
69
保護等級
IP66
色温度(K)
5000
使用可能温度範囲
-20~40℃
光束(Lm)
11175
演色指数(Ra)
82
電球の種類
LED
注意
※調光器併用不可(耐震クラスS2対応)