投光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11144239 品番AU55233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥122,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●落下防止ワイヤー付●光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)●首振角度:90mm その他92/92/94VA(100/200/240V) 材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】ステンレス・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明 長さ(mm)296 幅(mm)354 質量(kg)4.5 高さ(mm)269 タイプボルト取付専用 消費電力(W)90 保護等級IP66 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-20〜40℃ 光束(Lm)14980 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
注意
※調光器併用不可(耐震クラスS2対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする