仕様●落下防止ワイヤー付●光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)●首振角度:90mmその他118/121/125VA(100/200/240V)材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】ステンレス・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明長さ(mm)296幅(mm)354質量(kg)4.7高さ(mm)269タイプボルト取付専用消費電力(W)116保護等級IP66色温度(K)5000使用可能温度範囲-20~40℃光束(Lm)19475演色指数(Ra)82電球の種類LED