3/22より値下げ!現場を応援

ジョイナーL(左用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11144336 品番WE0264
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途ライティングダクトをL型に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付) 幅(mm)127 質量(kg)0.2 高さ(mm)20 材質(本体)プラスチック・黒色 奥行(mm)127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする