コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
エクステリアスパイクスポットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11144415
品番
AU93244
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
キャブタイヤケーブル6.0m付/照射近接限度10cm
材質
【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装
質量(kg)
1.8
首振角度(°)
90
ランプ
ビーム球形LEDランプLDR(別売)
埋め込み深さ(mm)
173
本体長さ(mm)
182
本体幅(mm)
Φ150
回転角度(°)
330
地上高さ(mm)
289