コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
チェーン吊具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11144431
品番
AE55242
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
付属品
落下防止ワイヤー付(約700mm)
材質
吊具:鋼板・サテンシルバー【チェーン】鋼・クロムメッキ【取付金具】鋼板・サテンシルバー
質量(kg)
1.3