コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ライトコントローラ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11144501
品番
AE55448E
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
適合
1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用
幅(mm)
70
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
120
材質(本体)
プラスチック
奥行(mm)
18
色(本体)
白色塗装