コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
エンドキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
9
注文コード
11144510
品番
AE55439E
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
テープライトをカットした場合切断面の防塵保護に使用します
幅(mm)
18
高さ(mm)
9
材質(本体)
シリコン
奥行(mm)
30
入数
4