コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
防雨型フットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
【本体】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【パネル】アクリル・乳白色
注文コード
11144571
品番
AU55817
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
その他
3VA(100V)
材質
【本体】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【パネル】アクリル・乳白色
幅(mm)
120
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
85
奥行(mm)
32
消費電力(W)
1.7
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光束(Lm)
80
演色指数(Ra)
93
注意
※調光器併用不可