コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 誘導灯/非常灯
コイズミ(小泉成器)の 誘導灯
誘導灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11144607
品番
AR54562
参考基準価格(税別)
¥107,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
その他
蓄電池容量20分
材質
【本体】ポリカーボネート・白色【カバー】アクリル・透明【取付金具】ステンレス
幅(mm)
339
質量(kg)
3
高さ(mm)
257
奥行(mm)
108
消費電力(W)
2.3/5VA(100V)
ランプ
LED
蓄電池形名
(適合)FK723
蓄電池タイプ
ニッケル水素電池
認定番号
型式:1AM221-3630※100V専用
パネル
(適合)AR54540E〜AR54547E