コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 誘導灯/非常灯
コイズミ(小泉成器)の 誘導灯
誘導灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11144641
品番
AR54559
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
その他
蓄電池容量20分
材質
【本体】ポリカーボネート・白色【カバー】アクリル・透明【取付金具】ステンレス
幅(mm)
269
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
189
奥行(mm)
100
消費電力(W)
1.1/3VA(100V)
ランプ
LED
蓄電池形名
(適合)FK722
蓄電池タイプ
ニッケル水素電池
認定番号
型式:1AS111-3629※100V専用
パネル
(適合)AR54540E〜AR54547E