コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 電球
コイズミ(小泉成器)の LED電球
コイズミ(小泉成器)の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
白色
注文コード
11144677
品番
AE55882
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
69.3
幅(mm)
50
消費電力(W)
5.9
口金
E11
全光束(Lm)
430
入力電圧(V)
100
光源色
白色
電球の種類
LED