LEDランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 注文コード11144695 品番AE55880
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は光源色など12種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)69.3 幅(mm)50 消費電力(W)5.9 口金E11 全光束(Lm)400 入力電圧(V)100 光源色温白色 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする