間接照明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色温度4000K 光束(Lm)1215 注文コード11144851 品番AL56255
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は色温度・光束など16種類から選べます 他の種類を見る
その他11/14/16VA(100/200/242V) 材質【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)25 全長(mm)600 質量(kg)0.4 高さ(mm)28 タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可) 消費電力(W)10.9 時間光束維持:40000 ランプLED 色温度4000K 光束(Lm)1215 演色指数(Ra)93
注意
※調光器併用不可
※電源穴の位置にご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする