間接照明

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 色温度(K)2700 光束(Lm)1290 注文コード11145079 品番AL56110
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色温度・光束など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様適合調光器別売 その他13VA(100V) 材質【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・透明消し 幅(mm)25 全長(mm)600 質量(kg)0.4 高さ(mm)28 タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可) 消費電力(W)11.7 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700 光束(Lm)1290 演色指数(Ra)93 調光範囲約1〜100%
注意
※電源穴の位置にご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする