コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 間接照明器具
間接照明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
1270
注文コード
11145115
品番
AL55603
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調色範囲:2700K〜5000K
その他
12VA(100V)
材質
【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)
25
全長(mm)
600
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
28
タイプ
単体・終端専用(始端・中間使用不可)※上記の数値は、4000K時の値です
消費電力(W)
11.8
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700〜5000
光束(Lm)
1270
演色指数(Ra)
93
調光範囲
約3〜100%
注意
※必ず別売専用調光器をご使用ください
※電源穴の位置にご注意ください