シーリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)27.8 光束(Lm)3195 色温度(K)2700〜6500 注文コード11145691 品番AH55831
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は消費電力・光束・色温度など171種類から選べます 他の種類を見る
仕様調色範囲:2700K〜6500K その他29VA(100V) 材質【枠】鋼・しんちゅう色塗装【セード】再生アクリル樹脂・乳白色 幅(mm)623 質量(kg)3.3 高さ(mm)133 消費電力(W)27.8 構造虫などの入りにくい構造 対応別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)、別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E) 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700〜6500 点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 光束(Lm)3195 演色指数(Ra)93 調光範囲約1〜100%、LED保安灯5段階調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする