シーリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)29.4 光束(Lm)3495 色温度(K)2700〜5000 注文コード11146050 品番AH56007
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は消費電力・光束・色温度など171種類から選べます 他の種類を見る
仕様調色範囲:2700K〜5000K※上記の数値は、3500K時の値です その他30VA(100V) 材質【本体】プラスチック・黒色【飾】プラスチック・ウォームブラウン木目柄【カバー】アクリル・乳白色消し 幅(mm)320 質量(kg)1.5 高さ(mm)100 消費電力(W)29.4 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700〜5000 点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 光束(Lm)3495 演色指数(Ra)93 調光範囲約1〜100%、LED保安灯5段階調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする