コイズミ(小泉成器)
シーリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
11146068
品番
AH56005
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束・色温度
など
171
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調色範囲:2700K~5000K※上記の数値は、3500K時の値です
その他
30VA(100V)
材質
【本体】プラスチック・ファインホワイト【飾】プラスチック・ナチュラルウッド色木目柄【カバー】アクリル・乳白色消し
幅(mm)
320
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
100
消費電力(W)
29.4
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700~5000
点灯方式
(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
光束(Lm)
3495
演色指数(Ra)
93
調光範囲
約1~100%、LED保安灯5段階調光