廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
12
注文コード
11146844
品番
BS-312E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法L
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M3
寸法L(mm)
12
材質
本体:ジュラコン®(POM)、オネジ:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
色
本体:乳白色
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
種別
オネジ/メネジ