ブラケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)5.7 光束(Lm)645 注文コード11147407 品番AB55516
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は消費電力・光束など9種類から選べます 他の種類を見る
その他10VA(100V) 材質【本体】鋼・金色メッキヘアラインマット 幅(mm)56 質量(kg)0.8 高さ(mm)460 タイプ上向き・下向き取付可能型 奥行(mm)73 消費電力(W)5.7 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700 光束(Lm)645 演色指数(Ra)93 天井近接限度(cm)10
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする