ブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)365 材質【灯具】アルミダイカスト・マットブラック塗装【本体】鋼・マットブラック塗装【フード】アルミダイカスト・マットブラック塗装 注文コード11147441 品番AB55929
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は光束・材質など4種類から選べます 他の種類を見る
その他7VA(100V) 材質【灯具】アルミダイカスト・マットブラック塗装【本体】鋼・マットブラック塗装【フード】アルミダイカスト・マットブラック塗装 幅(mm)44 質量(kg)0.2 高さ(mm)110 奥行(mm)69 消費電力(W)4.5 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700 光束(Lm)365 演色指数(Ra)93 照射面近接限度(cm)10
注意
※別途適合調光器(市販品)が必要です
※別途スイッチプレート(市販品)が必要です
※取付には別途埋込スイッチボックス(市販品)が必要です。寸法をご確認のうえ別途お求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする