コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
365
材質
【灯具】アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装【本体】鋼・マットファインホワイト塗装【フード】アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装
注文コード
11147450
品番
AB55928
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
光束・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
その他
7VA(100V)
材質
【灯具】アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装【本体】鋼・マットファインホワイト塗装【フード】アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装
幅(mm)
44
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
110
奥行(mm)
69
消費電力(W)
4.5
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光束(Lm)
365
演色指数(Ra)
93
照射面近接限度(cm)
10
注意
※別途適合調光器(市販品)が必要です
※別途スイッチプレート(市販品)が必要です
※取付には別途埋込スイッチボックス(市販品)が必要です。寸法をご確認のうえ別途お求めください