コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
5.8
光束(Lm)
280
注文コード
11147477
品番
AB55552
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
その他
11VA(100V)
材質
【セード前側】鋼・ペールグリーン塗装マット【セード壁側】鋼・シダーグリーン塗装マット
幅(mm)
174
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
250
タイプ
縦向き・横向き取付可能型
奥行(mm)
60
消費電力(W)
5.8
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光束(Lm)
280
演色指数(Ra)
93
天井近接限度(cm)
15
注意
※調光器併用不可