ブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)5.8 光束(Lm)280 注文コード11147495 品番AB55550
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は消費電力・光束など9種類から選べます 他の種類を見る
その他11VA(100V) 材質【セード前側】鋼・グレージュ塗装マット【セード壁側】鋼・ライトブラウン塗装マット 幅(mm)174 質量(kg)0.7 高さ(mm)250 タイプ縦向き・横向き取付可能型 奥行(mm)60 消費電力(W)5.8 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700 光束(Lm)280 演色指数(Ra)93 天井近接限度(cm)15
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする