廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300WEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11147517
品番
BS-330WE
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,798
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
30
種別
オネジ/メネジ
材質
ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応