コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11147529
品番
AB55939
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
調光器併用不可
その他
4VA(100V)
材質
【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン
幅(mm)
215
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
238
奥行(mm)
199
消費電力(W)
2.1
ランプ
LEDフィラメント電球2.0W
色温度(K)
2700
ランプ寿命
20000時間
光束(Lm)
235
演色指数(Ra)
83