コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11147538
品番
AB55535
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
その他
4VA(100V)
材質
【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン【ガード】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン
幅(mm)
121
質量(kg)
0.7
奥行(mm)
195
消費電力(W)
2.1
ランプ
LEDフィラメント電球2.0W
色温度(K)
2700
ランプ寿命
20000時間
光束(Lm)
235
演色指数(Ra)
80
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります
※調光器併用不可
※傾斜天井使用不可