AP55541 ペンダント コイズミ(小泉成器) 11147608

ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台光束(Lm)165材質【セード】ガラス・スモークグレー消し【飾】アルミ・黒ニッケルメッキマット注文コード11147608品番AP55541
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他11VA(100V)材質【セード】ガラス・スモークグレー消し【飾】アルミ・黒ニッケルメッキマット幅(mm)210全長(mm)1300~600質量(kg)1.1高さ(mm)130タイプ高さ調節可能型消費電力(W)5.8時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)165演色指数(Ra)93
注意
※手作り品のためガラスには個体差があります
※調光器併用不可
※傾斜天井使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする