AP55533 ペンダント コイズミ(小泉成器) 11147800

ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台質量(kg)1高さ(mm)249注文コード11147800品番AP55533
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
その他4VA(100V)材質【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン【ガード】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン幅(mm)115全長(mm)1300~600質量(kg)1高さ(mm)249消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光束(Lm)235演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可
※傾斜天井使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする