コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
249
注文コード
11147809
品番
AP55532
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・高さ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
その他
4VA(100V)
材質
【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン【ガード】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン
幅(mm)
217
全長(mm)
1300〜600
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
249
消費電力(W)
2.1
ランプ
LEDフィラメント電球2.0W
色温度(K)
2700
ランプ寿命
20000時間
光束(Lm)
235
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可
※傾斜天井使用不可