AP55579 ペンダント コイズミ(小泉成器) 11147861

ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台質量(kg)1.3高さ(mm)186注文コード11147861品番AP55579
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様コード・キャブタイヤコードΦ6その他14VA(100V)材質【セード】鋼・グレージュ塗装マット幅(mm)350全長(mm)1300~600質量(kg)1.3高さ(mm)186タイプ高さ調節可能型消費電力(W)6.5対応別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016 )ランプLED電球60形相当色温度(K)3500ランプ寿命40000時間光束(Lm)705演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする