AP55526 ペンダント コイズミ(小泉成器) 11148125

ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台質量(kg)0.7高さ(mm)300注文コード11148125品番AP55526
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他11VA(100V)材質【セード】鋼・マットブラック塗装幅(mm)43全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)300タイプ高さ調節可能型消費電力(W)5.8時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)3500光束(Lm)315演色指数(Ra)93
注意
※調光器併用不可
※傾斜天井使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする