コイズミ(小泉成器)
ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
300
注文コード
11148177
品番
AP55521
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
質量・高さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コード・キャブタイヤコードΦ4
その他
11VA(100V)
材質
【セード】鋼・マットファインホワイト塗装
幅(mm)
43
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
300
タイプ
高さ調節可能型
消費電力(W)
5.8
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
3500
光束(Lm)
315
演色指数(Ra)
93
注意
※調光器併用不可