コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
275
注文コード
11148220
品番
AP55473
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器別売
その他
7VA(100V)
材質
【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン【グローブ】ガラス・スモークブラウン
幅(mm)
100
全長(mm)
1300〜600
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
107
タイプ
高さ調節可能型
消費電力(W)
4.5
時間
光束維持:40000時間
コード径(Φmm)
コード・キャブタイヤコード:4
ランプ
LED
色温度(K)
3500
光束(Lm)
275
演色指数(Ra)
93
調光範囲
約1〜100%
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります