コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
ベースライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
26.2
光束(Lm)
3850
色温度(K)
2700
注文コード
11148825
品番
XH55279
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束・色温度
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器別売
その他
27/28/29VA(100/200/242V)
材質
【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)
40
全長(mm)
1200
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
80
消費電力(W)
26.2
対応
DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700
コネクタ
送りコネクタ付
光束(Lm)
3850
演色指数(Ra)
83
調光範囲
約1〜100%