ベースライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)31.9 光束(Lm)4980 色温度(K)3500 注文コード11148859 品番XH55276
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は消費電力・光束・色温度など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様適合調光器別売 その他33/34/34VA(100/200/242V) 材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)40 全長(mm)1500 質量(kg)1.4 高さ(mm)80 消費電力(W)31.9 対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)3500 コネクタ送りコネクタ付 光束(Lm)4980 演色指数(Ra)83 調光範囲約1〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする