ベースライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11149087 品番 AH55174
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用) その他28VA(100V) 材質【本体】アルミ・ホワイトN93塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)32 全長(mm)1509 質量(kg)1.5 高さ(mm)55 消費電力(W)26.3 機能落下防止機構付 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)4000 光束(Lm)2165 演色指数(Ra)93 調光範囲約1〜100%
注意
※電源穴の位置にご注意ください
※ユニット交換の場合は、メンテナンス工具(別売)が必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする