コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
ベースライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11149105
品番
AH55179
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
適合調光器別売(逆位相調光器専用)
その他
23VA(100V)
材質
【本体】アルミ・ホワイトN93塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)
32
全長(mm)
1209
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
55
消費電力(W)
21.5
機能
落下防止機構付
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
4000
光束(Lm)
1730
演色指数(Ra)
93
調光範囲
約1〜100%
注意
※電源穴の位置にご注意ください
※ユニット交換の場合は、メンテナンス工具(別売)が必要です